{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 3×D | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | A10K SDQCR/L07 | |
Sopiva kääntöterä | DC.. 0702.. | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 13 mm | |
Keskisiirto L3 | 7 mm | |
Kiinnityspituus L2 | 9 mm | |
Pään pituus L1 | 20 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 7 | |
Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 269989 10/07 | |
EAN / GTIN | 4067263787136 |