{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 3×D | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | A16Q SDQCR/L11 | |
Sopiva kääntöterä | DC.. 11T3.. | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 23 mm | |
Keskisiirto L3 | 14 mm | |
Kiinnityspituus L2 | 15 mm | |
Pään pituus L1 | 28 mm | |
Kokonaispituus L | 180 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 8 | |
Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 269989 16/11 | |
EAN / GTIN | 4067263787167 |