{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Terän koko | 6 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 5×D | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | A08X SCLCR/L06 | |
Asetuskulma κ | 95 astetta | |
Sopiva kääntöterä | CC.. 0602.. | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 10 mm | |
Keskisiirto L3 | 5 mm | |
Kiinnityspituus L2 | 7 mm | |
Kokonaispituus L | 120 mm | |
Kääntöterän ruuvi | 269022 2 | |
Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 260029 8/06 | |
Valmistajan numero | THC11601 |