{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Mute | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 15×D | |
Tärinä | vaimennettu | |
Järjestelmä | QC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Kokonaispituus L | 544 mm | |
Perusrungon keskisiirtymä H | 6 mm | |
kiinnittämätön leveys S | 179 mm | |
suositeltu kiinnityspituus | 128 mm | |
Asennusruuvisarja | 269026 1 | |
Jäähdytysaineliitännän pistoliitin | 269208 | |
Korkeapaineen liitäntäletku | 269207 | |
Tuotetyyppi | Sorvauspitimen perusrunko |
Tuotekoodi | 264898 QC/32 | |
EAN / GTIN | 4062406773625 |