• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

GARANT Master Mute -sisäsorvauspidin 12/11 mm

Tuote nro.: 260921 12/11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 8024
  • Tärinä: vaimennettu
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Mute
varren ⌀ Ds 12 mm
Terän koko 11 mm
Käyttötapa Vasen
Standardi DIN 8024
Tärinä vaimennettu
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A12X STFCR/L11
Asetuskulma κ 90 astetta
Sopiva kääntöterä TC.. 1102..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 16 mm
Keskisiirto L3 9 mm
kiinnittämätön leveys S 72 mm
Kokonaispituus L 120 mm
Ulkonema L1 60 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 38
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260921 12/11
EAN / GTIN 4067263623434

Kuvaus

Malli:

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

Ohje:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin