• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

WNMG 080408 IC8150

Tuote nro.: 252121 IC8150
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä WNMG 080408
Nirkon säde 0,8 mm
Laji IC8150
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja M3P
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 4 mm
Syöttö f 0,15 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 180 m/min - 400 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 6
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Valmistajamerkintä WNMG 080408-M3P IC8150
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 252121 IC8150
EAN / GTIN 7291075329186
Valmistajan numero 5567515

Kuvaus

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.