SNMG 120408 CA025P

Tuote nro.: 251254 CA025P
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SNMG 120408
Nirkon säde 0,8 mm
Laji CA025P
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja PS
Lastuamissyvyys ap 1 mm - 4 mm
Syöttö f 0,15 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 70 m/min - 420 m/min
Pinnoitus CVD
Vaihtojen/terien lukumäärä 8
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251254 CA025P
EAN / GTIN 4960664864683
Valmistajan numero TMH00228

Käyttötaulukko

jatkuva
 
epäsäännöllinen
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet
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
    Laji Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin