{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CNMG 190612 | |
Laji | NL920 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Oheiskäyttö | M | |
Koneistusehto | voimakkaasti hakkaava | |
lastunmurtaja | 4T | |
Lastuamissyvyys ap | 1 mm - 10 mm | |
Syöttö f | 0,25 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 40 m/min - 230 m/min | |
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö | 80 m/min - 160 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 250362 NL920 | |
EAN / GTIN | 5653986 | |
Valmistajan numero | 5653986 |