{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CNMG 190612 | |
Laji | NL400 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | M | |
Oheiskäyttö | S | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | 4T | |
Lastuamissyvyys ap | 1 mm - 8 mm | |
Syöttö f | 0,25 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 110 m/min - 250 m/min | |
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö | 30 m/min - 90 m/min | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 250362 NL400 |