• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

CNMG 120404 IC8150

Tuote nro.: 250070 IC8150
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CNMG 120404
Nirkon säde 0,4 mm
Laji IC8150
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja F3P
Lastuamissyvyys ap 0,4 mm - 3,5 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 180 m/min - 400 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Valmistajamerkintä CNMG 120404-F3P IC8150
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250070 IC8150
EAN / GTIN 7291075319569
Valmistajan numero 5509949

Kuvaus

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript