{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | UNI | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | J | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 60 m/min - 180 m/min | |
Terän koko ⌀ d | 24 mm | |
Pistoleveys w | 2 mm | |
Kulman säde R | 0,2 mm | |
Laji | IC908 | |
Pistoleveystoleranssi w | 0,02 mm | |
BW | 4 mm | |
Pistosyvyys tmax | 6 mm | |
Kulmasäteen toleranssi R | 0,03 mm | |
Syöttö f | 0,04 mm/kierr. - 0,12 mm/kierr. | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 5 | |
Kääntöteräprofiili | Neutraali | |
Sarja | PENTACUT | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Valmistajamerkintä | PENTA 24N200J020 IC908 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä pistosorvaukseen |
Tuotekoodi | 273937 2/24 | |
EAN / GTIN | 7291075151442 | |
Valmistajan numero | 6003218 |