{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | UNI | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | P | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 60 m/min - 180 m/min | |
Terän koko ⌀ d | 17 mm | |
Pistoleveys w | 1 mm | |
Kulman säde R | 0,1 mm | |
Laji | IC1008 | |
CUTDIA | 6 mm | |
Pistosyvyys tmax | 3 mm | |
Syöttö f | 0,02 mm/kierr. - 0,05 mm/kierr. | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 5 | |
Kääntöteräprofiili | Neutraali | |
Sarja | PENTACUT | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Valmistajamerkintä | PENTA 17N100P010RS IC1008 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä pistosorvaukseen |
Tuotekoodi | 273956 1/17 | |
EAN / GTIN | 7291075390131 | |
Valmistajan numero | 3337223 |