• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!
    • Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

PENTACUT 17 N-NP -leikkuuterät Vasen 2/17 mm

Tuote nro.: 273959 2/17
  • Pienin tilausmäärä 5 kpl
  • Tilausvaiheet: 5 kpl

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue UNI
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja NP
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 50 m/min - 150 m/min
Pistoleveys w 2 mm
Kulman säde R 0,8 mm
Laji IC1008
RETOL 0,02 mm
CUTDIA 32 mm
Pistosyvyys tmax 4 mm
Lastuamissyvyys ap 0,1 mm - 2,5 mm
Syöttö f pistosorvaus 0,05 mm/kierr. - 0,15 mm/kierr.
Syöttö f pisto 0,05 mm/kierr. - 0,09 mm/kierr.
Lastuamissyvyys ap min 0,05 mm
Lastuamissyvyys ap max 2,5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 5
Kääntöteräprofiili Neutraali
Sarja PENTACUT
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Valmistajamerkintä PENTA 17-200NP08LS IC1008
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273959 2/17
EAN / GTIN 7291075389661
Valmistajan numero 3336638

Kuvaus

Käyttö:

Monipuolinen järjestelmä pienten osien työstöön. Katkaisuun ja pistoon, pistosorvaukseen, kierteisiin ja käänteiseen sorvaukseen.
Pistoon ja pistosorvaukseen. Pehmeäleikkuinen.

Sopii:

Puristinpitimet nro 273950273951.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin