{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Laji | HB7010 | |
Urat normin mukaiset | DIN 472 | |
Uraleveys m (H13) | 0,8 mm | |
Paksuus | 2,42 mm | |
Teräkoko L | 9,3 mm | |
Terän leveys w | 0,89 mm | |
tmax | 0,7 mm | |
lukkorenkaalle DIN 471 / 472 renkaan paksuus | 0,7 mm | |
Kääntöteräjärjestys | oikea | |
Lastuava aine | KM | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä pistosorvaukseen |
Tuotekoodi | 271010 0,8 | |
EAN / GTIN | 4045197765321 |