{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vrsta | HB7010 | |
Utori prema normi | DIN 472 | |
Širina utora m (H13) | 0,8 mm | |
Debljina | 2,42 mm | |
Veličina pločice L | 9,3 mm | |
Širina oštrice w | 0,89 mm | |
tmax | 0,7 mm | |
za sigurnosni prsten DIN 471 / 472 debljina prstena | 0,7 mm | |
Dodjeljivanje okretne ploče | desna | |
Rezni materijal | HM | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 271010 0,8 | |
EAN / GTIN | 4045197765321 |