{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | PENTAIQGRIP | |
Varren koko | 20 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pään pituus L1 | 28,4 mm | |
Kokonaispituus L | 120 mm | |
HBH | 6 mm | |
HBL | 29,5 mm | |
WF | 19,5 mm | |
H | 33,6 mm | |
CWN-CWX | 2 mm - 2,4 mm | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | |
Valmistajamerkintä | PCHR 20-D32-2-IQ | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 273576 20/32 | |
EAN / GTIN | 7291075318319 | |
Valmistajan numero | 2302672 |