• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

PENTACUT PCH 24-34 -puristinpidin 12/24 mm

Tuote nro.: 273925 12/24
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja PENTACUT
Varren koko 12 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys ei
Pistosyvyys tmax 6,5 mm
Pään pituus L1 19,5 mm
Kokonaispituus L 120 mm
HBH 4 mm
CWN-CWX 0,5 mm - 3,2 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen ei
Valmistajamerkintä PCHL 12-24
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273925 12/24
EAN / GTIN 7291075171945
Valmistajan numero 2301611

Kuvaus

Sopii:

Vaihtoterät nro 273937273939.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Varren koko / terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin