{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | PENTACUT | |
Varren koko | 20 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pistosyvyys tmax | 10 mm | |
Pään pituus L1 | 31 mm | |
Kokonaispituus L | 120 mm | |
HBH | 6 mm | |
CWN-CWX | 1,5 mm - 4 mm | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | |
Valmistajamerkintä | PCHL 20-34 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 273925 20/34 | |
EAN / GTIN | 7291075287141 | |
Valmistajan numero | 2302155 |