• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

PENTACUT PCH 24-34 -puristinpidin 12/24 mm

Tuote nro.: 273924 12/24
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja PENTACUT
Varren koko 12 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys ei
Pistosyvyys tmax 6,5 mm
Pään pituus L1 19,5 mm
Kokonaispituus L 120 mm
HBH 4 mm
CWN-CWX 0,5 mm - 3,2 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen ei
Valmistajamerkintä PCHR 12-24
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273924 12/24
EAN / GTIN 7291075172010
Valmistajan numero 2301622

Kuvaus

Sopii:

Vaihtoterät nro 273937273939.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Varren koko / terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin