• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

PENTACUT PCH-17 -puristinpidin 25/17 mm

Tuote nro.: 273951 25/17
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja PENTACUT
Varren koko 25 mm
Terän koko 17 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys ei
Pistosyvyys tmax 4 mm
Pään pituus L1 17 mm
Kokonaispituus L 120 mm
OAH 30,6 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen ei
Valmistajamerkintä PCHLS 25-17
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273951 25/17
EAN / GTIN 7291075389609
Valmistajan numero 3355214

Kuvaus

Käyttö:

Työkappaleen olakkeiden tasaiseen työstöön pistoleveyksille 0,25 mm – 3,18 mm.

Sopii:

Vaihtoterät nro 273956273959.

Ohje:

Käytä oikeakätisille pitimille oikeakätisiä leikkuuteriä, vasenkätisille pitimille vasenkätisiä leikkuuteriä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript