• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

DOVEIQGRIP THD -puristinpidin 25/10 mm

Tuote nro.: 274141 25/10
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja DOVEIQGRIP
Varren koko 25 mm
Pistoleveys w 10 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys kyllä
HBH 8 mm
HBL 30 mm
CDX 20 mm
OAL 170 mm
WB 9,2 mm
Ulottuma 20 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen ei
Valmistajamerkintä THDL 2525-10T20-IQ
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 274141 25/10
EAN / GTIN 7291075316742
Valmistajan numero 2801988

Kuvaus

Malli:

Ulkoista pistotyöstöä varten.