{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | DOVEIQGRIP | |
Varren koko | 25 mm | |
Pistoleveys w | 12 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 30 mm | |
CDX | 20 mm | |
WF | 19,5 mm | |
OAL | 170 mm | |
WB | 11 mm | |
Ulottuma | 20 mm | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | |
Valmistajamerkintä | THDL 2525-12T20-IQ | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 274141 25/12 | |
EAN / GTIN | 7291075316759 | |
Valmistajan numero | 2801989 |