• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!
    • Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

TANGFGRIP-teränpidin 3,05 mm

Tuote nro.: 273613 3,05
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja TANGFGRIP
Pistoleveys w 3,05 mm
Käyttötapa Neutraali
Sisäjäähdytys ei
OAL 58 mm
CUTDIA 82 mm
varren malli Kääntöteränpidin
Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle 82 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen ei
Ulottuma 41 mm
Valmistajamerkintä TGAQ D82-3-4Z-ECD
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273613 3,05
EAN / GTIN 7291075442410
Valmistajan numero 3384718

Kuvaus

Sopii:

JETCROWN-pikakiinnitin nro 279950.

Sopii:

JET-CROWN

Toimitusehto:

CUTDIA (mm): 82

Huom:

Asennusavain nro 279955 on tilattava erikseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin