{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lehden korkeus h5 | 26 mm | |
Käyttötapa | Neutraali | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle | 60 mm | |
Leveys b2 | 2,6 mm | |
Korkeus h1 | 21,4 mm | |
Kokonaispituus L | 110 mm | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | |
Tuotetyyppi | Pistoarvo |
Tuotekoodi | 278005 26 | |
EAN / GTIN | 4062406380762 |