Teränpidin Heavy-Duty-Plus otsapistoon 144/200 mm

Tuote nro.: 274082 144/200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
  • Järjestelmäavain: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

vähintään 1. piston ⌀ D1 144 mm
enintään 1. piston ⌀ D2 200 mm
Käyttötapa Vasen
Järjestelmäavain kyllä
Pistoleveys w 8 mm
enimmäistyöstösyvyys tmax 120 mm
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 274082 144/200
EAN / GTIN 4062406378646

Kuvaus

Malli:

Leikkuuterille nro 275021 - 275048.

Käyttö:

Yhdessä kiinnityspitimen nro 274006 kanssa.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen). Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Ohje:

D1 = pienin ⌀ 1. pistolle / D2 = suurin ⌀ 1. Pisto.
D2 = 999 kokomerkinnässä vastaa teoreettisesti ääretöntä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat