simturn AX -aksiaalipistotyökalu reiässä, vasen 6,2/1 mm

Tuote nro.: 270647 6,2/1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä AH2VX800
rei´ille alkaen ⌀ Dmin 6,2 mm
Hyötypituus 15,2 mm
⌀ D 6 mm
Säde r 0,15 mm
f 2,95 mm
enimmäispistosyvyys tmax 2 mm
Pistoleveys w 1 mm
Tuotetyyppi Leikkuupala upotukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270647 6,2/1
EAN / GTIN 2050002067257
Valmistajan numero A06.0100.15.01AGL X800

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Teräs < 500 N/mm²
P
180
Teräs < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Pinnoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)

Huom:

Isommat pistohalkaisijat ovat mahdollisia ilman muokkauksia.
D1 = Dmin sisä-⌀.
D2 = Dmin ulko-⌀.