{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | AGASX800 | |
rei´ille alkaen ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Hyötypituus | 15,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Säde r | 0,15 mm | |
f | 2,95 mm | |
enimmäispistosyvyys tmax | 6 mm | |
Pistoleveys w | 3 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
Tuotekoodi | 270647 6,2/3 | |
EAN / GTIN | 2050002067295 | |
Valmistajan numero | A06.0300.15.01AGL X800 |