{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | B06 | |
Lastuava aine | HSS Co 10 | |
Poraussyvyys | 60 mm | |
Nousulle enintään | 3 mm | |
Porauksille, ⌀ alkaen | 14 mm | |
Kokonaispituus | 95 mm | |
Varren ⌀ | 10 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
Tuotekoodi | 240084 B06 | |
EAN / GTIN | 4047109017054 | |
Valmistajan numero | H15 21460.93 |