{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | B03 | |
Lastuava aine | HSS Co 10 | |
Poraussyvyys | 26 mm | |
Nousulle enintään | 1,5 mm | |
Porauksille, ⌀ alkaen | 7 mm | |
Kokonaispituus | 65 mm | |
Varren ⌀ | 8 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
Tuotekoodi | 240084 B03 | |
EAN / GTIN | 4047109016934 | |
Valmistajan numero | H15 21430.93 |