KOMET®sisäkierreterä, oikea kierre Muoto 55, Whitworth B04

Tuote nro.: 240088 B04
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS Co 10

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi B04
Lastuava aine HSS Co 10
Poraussyvyys 45 mm
Nousulle 16−50 kierrettä/tuuma
Porauksille, ⌀ alkaen 9 mm
Kokonaispituus 75 mm
Varren ⌀ 8 mm
Tuotetyyppi Leikkuupala upotukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 240088 B04
EAN / GTIN 4047109017115
Valmistajan numero H15 21540.93

Kuvaus

Malli:

Mikroskooppisesti tarkastettu, tarkka lastuamisprofiili. Rintapinnan toistuvan uudelleenteroituksen mahdollisuus vähentää kustannuksia.
Koot, joissa on lisämerkintä L = jatkettu varsi.

Lastuava aine:

HSS/Co10 − vaikeasti työstettäville materiaaleille.

Ohje:

Sopiva pidin katso nro 240070 ja 240072.