{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | AHN6CBN8 | |
Hyötypituus | 20,3 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Säde r | 0,15 mm | |
f | 1,95 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 0,18 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
Tuotekoodi | 270527 3,7 | |
EAN / GTIN | 2050002064973 | |
Valmistajan numero | A04.1C17.20.37.15YUR CBN8 |