Inserto de mandrinar a la derecha CBN simturn AX Center Line, L2 = 20,3 mm, ⌀ Dmin: 3,7mm

Número de artículo: 270527 3,7
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmin (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte BN
Dirección de uso derecha
Serie simturn AX Center Line
Denominación del fabricante AHN6CBN8
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Longitud útil L2 20,3 mm
Para taladros a partir de Dmin 3,7 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 0,18 mm
Material de corte, denominación del fabricante CBN8
Tipo de producto Placa de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 270527 3,7
EAN / GTIN 2050002064973
Número del fabricante A04.1C17.20.37.15 YUR CBN8
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tablas de Aplicación

Stål < 67 HRC
H
90
kontinuerlig
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Material de corte: CBN8