simturn AX -avarrustyökalu, vasen 3,7 mm

Tuote nro.: 270565 3,7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä ABA7X800
rei´ille alkaen ⌀ Dmin 3,7 mm
Hyötypituus 15,2 mm
⌀ D 4 mm
Säde r 0,15 mm
f 1,7 mm
enimmäispistosyvyys tmax 0,2 mm
Tuotetyyppi Leikkuupala upotukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270565 3,7
EAN / GTIN 2050002065680
Valmistajan numero A04.1817.15.37.15YL X800

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Teräs < 500 N/mm²
P
180
Teräs < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Pinnoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)
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
    ⌀ Dmin (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin