Vyvrtávací soustružnický nůž simturm AX levý, L2 = 15,2 mm, ⌀ Dmin: 3,7mm

Artiklové číslo: 270565 3,7
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
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HC
Směr při použití levý
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P); mosaz; Šedá litina (K)
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada simturn
Označení výrobce ABA7X800
Provedení řezné destičky levý
Užitná délka L2 15,2 mm
Středové přesazení F f 1,7 mm
Pro otvory od Dmin 3,7 mm
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce Q
Povlak s povlakem
Kódování oddělovacího místa řezné desky ZYL
Druh produktu Obráběcí vložka
Podmínka řezání průchozí
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270565 3,7
EAN / GTIN 2050002065680
Číslo výrobce A04.1817.15.37.15 YL X800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
400
Al > 10% Si
N
240
Ocel < 500 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Povlak: X800 (nástupce povlaku GN39)