• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

simturn AX -avarrustyökalu, oikea 5,2 mm

Tuote nro.: 270559 5,2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä AMQKX800
rei´ille alkaen ⌀ Dmin 5,2 mm
Hyötypituus 40,6 mm
⌀ D 5 mm
Sisäjäähdytys ei
Säde r 0,2 mm
f 2,45 mm
enimmäispistosyvyys tmax 0,5 mm
Tuotetyyppi Leikkuupala upotukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270559 5,2
EAN / GTIN 2050002065567
Valmistajan numero A05.1825.40.52.20YR X800

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Teräs < 500 N/mm²
P
180
Teräs < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Pinnoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)