Pyörösahanterä expert for Aluminium 165 mm

Tuote nro.: 583920 165
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

165 mm
Porauksen ⌀ 20 mm
hampaiden lukumäärä 52
Leikkuuleveys B 2,6 mm
Vääntiöreikien määrä / ⌀ / kehä 2/6/32,5 mm
Tuotetyyppi Pyörösahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 583920 165
EAN / GTIN 3165140796613
Valmistajan numero 2608644095

Kuvaus

Malli:

Tarkkuussahanterä erittäin kestävällä, melua ja värinää vaimentavalla terärungolla. Sisäänrakennettu kiristysrengas säilyttää muodon kaikissa lämpötiloissa. Pinnoite ehkäisee tarttumisen, pitää sahanterän viileänä ja suojaa korroosiolta. Tarkkuushiotut kovametallihampaat takaavat hyvän keston ja parhaan lastuaistuloksen.

Käyttö:

Tarkat leikkaukset alumiinilla ja muilla ei-rautametalleilla. Hammasmuoto: Trapetsi-suorahammas negatiivisella lastuamiskulmalla kevyeen ja turvalliseen työhön käsisyöttöä käyttäen.
Pyörö- ja käsipyörösahoihin.

Ohje:

Lisää pyörösahanteriä löytyy ryhmästä 17.