{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ | 125 mm | |
Paksuus | 2 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Laipan paksuus E | 2,4 mm | |
suurin työstösyvyys ae max | 36 mm | |
Navan ⌀ | 50 mm | |
Porauksen ⌀ | 22 mm | |
HammaslukuZ | 50 | |
Vääntiöreikien lukumäärä | 5 | |
Vääntiöreikien ⌀ | 4,4 mm | |
Vääntiöreikien kehä | 43,5 mm | |
Yhteensopiva sovitin | 179902 160 | |
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |
Tuotekoodi | 179915 125X2 | |
EAN / GTIN | 4045197938091 |