Sahanteräsovitin 160 mm

Tuote nro.: 179902 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren malli reiällä
Sisäjäähdytys kyllä
L1 43 mm
Kokonaispituus Lges 45 mm
⌀ D3 50 mm
Kiinnitysreiän⌀ 22 mm
Kiinnitysreikien lukumäärä 5
Kiinnitysreikien kehä 43,5 mm
Kiinnitysruuvi-sarja 219985 (TX15; 4,2 Nm)
Tuotetyyppi Sahanteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 179902 160
EAN / GTIN 4045197887146

Kuvaus

Malli:

Ni-pinnoite parantaa kulumisen suojaa.

Käyttö:

Yhdessä pyörösahanterien kanssa sahausjärjestelmään. Ura- ja katkaisujyrsintään.

Ohje:

Kiinnitysreiän ⌀ = liittymä työkalupitimellä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat