Tarkkuuskärkiupottimet, epätasainen jakatuminen ja 3 kiinnityspintaa 90°, AlTiCN, Ulko-⌀: 4,3mm

Tuote nro.: 150393 4,3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Lastuava aine: HSS E
  • Upottimen terien jako: epätasainen
  • Terien lkm Z: 3
  • Standardi: DIN 335 C

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ 4,3 mm
Pinnoitus AlTiCN
Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
Lastuava aine HSS E
Upottimen terien jako epätasainen
Terien lkm Z 3
Standardi DIN 335 C
Varsi Kolmen kiinnityspinnan varsi
Sisäjäähdytys ei
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen 1,3 mm
Kokonaispituus L 40 mm
varren ⌀ Ds 4 mm
Uppokantaruuveille ISO 2009, 2010, 7046 ja 7047 M2
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 0,1 mm/kierr.
Varren toleranssi h9
Värirengas sininen
Alkureiän ⌀ 1,3 mm
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 150393 4,3
EAN / GTIN 4062406275891
Valmistajan numero 150393 4,3

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
53
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
40
Alu > 10% Si
N
35
Teräs < 500 N/mm²
P
55
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
Teräs < 1100 N/mm²
P
15
Teräs < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
GG(G)
K
30
CuZn
N
42
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kaikki upottimet kolmileikkuisia, takareunastaan säteishiottuja.
Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut.
Tarkkuuskärkiupotin, valmistetaan DIN 335-C-standardia tarkemmin toleranssein.
Erikoisgeometria, jossa epätasainen jako ja mukautettu leikkuusärmien viimeistely.
Uudenlainen AlTiCN-pinnoite erityisesti ruostumattomille teräksille.
Varressa on lisäksi 3 kiinnityspintaa 3-leukaistukkaa varten.

Käyttö:

Tarkkuuskärkiupotin tarkkojen, pyöreiden 90°:n upotusten tärinättömään poraamiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Tarkkuuskärkiupottimet, epätasainen jakatuminen ja 3 kiinnityspintaa 90°, AlTiCN, Ulko-⌀: 4,3mm

Tarkkuuskärkiupottimet, epätasainen jakatuminen ja 3 kiinnityspintaa 90°, AlTiCN, Ulko-⌀: 4,3mm

pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
32,89 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
210 kappaletta varastossa
34,62 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
19,09 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Pinnoitus AlTiCN TiAlN TiAlN
Kokonaispituus L 40 mm 40 mm 40 mm
Sisäjäähdytys ei ei ei
Varren toleranssi h9 h9 h9
Lastuava aine HSS E HSS HSS
Upottimen terien jako epätasainen epätasainen epätasainen
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin Porras- ja kärkiupotin Porras- ja kärkiupotin

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin