TKM-HPC-syväreikäporat, lieriövarsi DIN 6535 HA 30×D 2,3 mm

Tuote nro.: 123695 2,3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Malli: 30×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h7
  • Terien lkm Z: 2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 2,3 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Malli 30×D
Toleranssi, nimellis-⌀ h7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 135 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 66,6 mm
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys kyllä, 40 baaria
Lastuamisstrategia HPC
Ohjauspora välttämätön kyllä, ohjauspora
Lastu-urien pituus Lc 70 mm
Kokonaispituus L 115 mm
varren ⌀ Ds 4 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,06 mm/kierr.
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 123695 2,3
EAN / GTIN 4045197320384

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
90
Teräs < 750 N/mm²
P
75
Teräs < 900 N/mm²
P
75
Teräs < 1100 N/mm²
P
75
Teräs < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
80
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Kierreuritettu, 4 ohjausviistettä ja sisäiset jäähdytyskanavat. Uuden sukupolven tehosyväreikäpora HPC-käyttöön. Kärkikulma 135° ja työstötoleranssi h7 optimaalisia syväporausreikiä varten. Hyvä kohdistustarkkuus ja porareiän tarkka pyöreä muoto.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Syväreikäporien 16×D prosessivarma käyttö edellyttää edeltävää keskiöintiä nrolla 121068121121 tai ohjausreikää 4×D nrolla 122736. Syväreikäporauksia varten koosta 20×D alkaen on ehdottomasti porattava ohjausreikä maksimaaliseen syvyyteen ohjausporalla nro 122736. Ohjausreiän tekeminen parantaa prosessivarmuutta. Katso myös sivu 140/141.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin