{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | MDI | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Clase de tolerancia ISO | h7 | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 2,3 mm | |
| Longitud total L | 115 mm | |
| Longitud de ranura de viruta Lc | 70 mm | |
| Diámetro del mango DS | 4 mm | |
| Cantidad de cortes Z | 2 | |
| Ángulo, 1.er escalón | 135 grados | |
| Refrigeración interior | sí, con 40 bar | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL00400115 | |
| Forma de asiento | Standard | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0040 mm | |
| Longitud vástago LS | 0 mm | |
| Ejecución del mango | HA | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | VHM-HPC-Tieflochbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 30×D | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Ángulo de espiral, mín. | 30 grados | |
| Broca piloto necesaria | sí | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM TiAlN | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Clase de tolerancia | h7 | |
| Longitud de alcance A | 87 mm | |
| Longitud útil L1 | 67 mm | |
| Peso | 10 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Norma | Werksnorm | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Anillo de color | color verde | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Tipo de producto | Broca maciza | |
| Ejecución (×D) | 30×D | |
| Profundidad máxima de perforación recomendada | 66,6 mm | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 123695 2,3 | |
| EAN / GTIN | 4045197320384 | |
| Número del fabricante | 123695 2,3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |