GARANT Master Steel DEEP TKM-syväreikäpora, lieriövarsi DIN 6535 HA 16×D 4,3 mm

Tuote nro.: 123888 4,3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Malli: 16×D
  • Kärkikulma: 138
  • Varsi: DIN 6535 HA, h6
  • Sisäjäähdytys: kyllä, 40 baaria

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Steel
Nimellis-⌀ DC 4,3 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Malli 16×D
Toleranssi, nimellis-⌀ j6
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 138 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 77,6 mm
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys kyllä, 40 baaria
Lastuamisstrategia HPC
Ohjauspora välttämätön kyllä, ohjauspora
Lastu-urien pituus Lc 84 mm
Kokonaispituus L 126 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,11 mm/kierr.
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 123888 4,3
EAN / GTIN 4062406267674

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
125
Teräs < 750 N/mm²
P
115
Teräs < 900 N/mm²
P
110
Teräs < 1100 N/mm²
P
110
Teräs < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
115
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Erinomainen lastunpoisto lastu-urien kierteiden epätasaisen nousun ansiosta, ohjausrenkaat ja lisäohjaussärmät erittäin tarkoille rei’ille. Maksimaalinen prosessivarmuus koko järjestelmän tarkasti toisiinsa sovitettujan työkalujen ansiosta. Poraus maksimaaliseen syvyyteen ilman ohjausporaa. Työkalujen huomattavasti parempi stabiilisuus huomattavasti vahvemman keernan ansiosta. Suuri lastuvirta ja erinomaiset käyttöajat mahdollistavat taloudellissen porausprosessin korkealla tasolla.

Ohje:

Syväreikäporien 16×D prosessivarma käyttö edellyttää edeltävää keskiöintiä nrolla 121068121121 tai vähintään 4×D ohjausreikää ohjausporalla nro 122736. Syväreikäporauksia varten koosta 20×D alkaen on ehdottomasti porattava ohjausreikä maksimaaliseen syvyyteen ohjausporalla nro 122736. Ohjausreiän tekeminen parantaa prosessivarmuutta. Mainittu L/D-suhde on sama kuin kyseisellä syväreikäporalla saavutettava minimaalinen poraussyvyys.
Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Steel" Näytä kaikki
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
    ⌀ h10 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin