GARANT Master Steel FEED TKM-porraspora, konfiguroitava 15 kappaleesta alkaen TiAlN

Tuote nro.: 125043
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Toleranssi, nimellis-⌀: m7
  • Kärkikulma: 145
  • Varsi: DIN 6535 HA, h6

Kuvaus

Malli:

Porraspora, hiottu valmiiksi asiakkaan antamisen tietojen mukaisesti.
Reiän ja 90° upotus yhdellä työvaiheella ilman työkalun vaihtamista.
3-särmäinen pora, kehitetty erityisesti käytettäväksi erittäin suurilla syöttönopeuksilla. Soveltuu erinomaisesti koneisiin, joilla on suuri tehonotto ja vakaat työstöolosuhteet.
Poran toleranssi (nimellis-⌀): m7.
Ensimmäisen tason toleranssi (nimellis-⌀ D2): h7.

Ohje:

Nimellis-⌀ ja porrapituudet ovat määritettävissä (vapaasti valittavissa taulukon mukaisella alueella) ja hiotaan tietojen mukaisesti.

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Master Steel"