GARANT Master Steel FEED Burghiu în trepte din carbură monobloc, configurabil de la 15 bucăţi TiAlN

Cod articol: 125043
de la 
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Materialul sculei: carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Toleranţă ⌀ nominal: m7
  • Unghiul la vârf: 145
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Descriere

Execuţie:

Burghiu în trepte rectificat conform indicaţiilor dvs.
Pentru găurire şi teşire la 90°, într-o singură etapă de lucru, fără să necesite schimbarea sculei.
Burghiu cu 3 tăişuri, dezvoltat special pentru utilizarea cu avansuri foarte mari. Recomandat în special pentru maşini cu putere mare şi condiţii de prelucrare stabile.
Toleranță burghiu (⌀ nominal): m7.
Toleranță prima etapă (⌀ nominal D2): h7.

Notă:

⌀ nominal şi lungimea treptelor sunt configurabile (la alegere din domeniul prezentat în tabel) şi rectificate conform indicaţiilor.

Produse potrivite

Din aceeași serie "Master Steel"

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Prelucrarea filetelor"