Malli:
Prismahiottu kärki tarkkaan asemointiin ja vakaaseen pitoon. Taivutetut radiaaliset vastinpinnat lisäävät merkittävästi puristusvoimaa työstön aikana vaikuttavien leikkuuvoimien vuoksi. Tuottavaan poraustyöstöön suurilla syöttönopeuksilla.
HCP-IQ
Pääasiallinen käyttöalue ISO P ja ISO K. Paras mahdollinen keskittämiskyky, kaarevien pintojen työstö. Ei sovellu venyville materiaaleille.
Ohje:
Leikkaustiedot koskevat peruselementtiä 5×D. Tee ohjausreiät ainoastaan samantyyppisellä leikkuuterällä – erityisesti käytettäessä teriä FCP ja QCP-2M. Noudata peruselementtiä koskevia käyttöohjeita. Terien leikkaustoleranssi:
k7 (positiivisen toleranssin omaava terän halkaisija).
Nimityskäytäntö: [tyyppi] [⌀ D
C]-[lisä] [terämateriaali]
Esimerkkejä:
Nro
231740 6,5 ICP 065 IC908
Nro
231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Nro
231745 18,5 HCP 185-IQ IC908