{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀-alue | 2,41 mm - 3,03 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 5×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | ±0,003 | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kärkikulma | 120 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 28 mm | |
Kokonaispituus L | 66 mm | |
varren ⌀ Ds | 4 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 121201 2,41-X | |
EAN / GTIN | 4062406200527 |