{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ tartomány | 2,41 mm - 3,03 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 | |
Kivitel | 5×D | |
Tűrés névleges ⌀ | ± 0,003 | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Csúcsszög | 120 fok | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 28 mm | |
Teljes hossz L | 66 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 121201 2,41-X | |
EAN / GTIN | 4062406200527 |