{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 14,5 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 6×D | |
tyyppi | FS | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 61,3 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 83 mm | |
Kokonaispituus L | 133 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Syöttö f titaanissa > 850 N/mm2 | 0,16 mm/kierr. | |
Värirengas | pinkki | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122675 14,5 |