TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA 9,1 mm

Tuote nro.: 123178 9,1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Malli: 12×D
  • tyyppi: W
  • Kärkikulma: 135
  • Varsi: DIN 6535 HA, h6

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 9,1 mm
Pinnoitus DLC
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Malli 12×D
tyyppi W
Toleranssi, nimellis-⌀ h7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 135 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 106,4 mm
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia HPC
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 120 mm
Kokonaispituus L 162 mm
varren ⌀ Ds 10 mm
Varren toleranssi h6
Syöttö f alumiinissa, lyhytlastuinen 0,55 mm/kierr.
Värirengas keltainen
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 123178 9,1
EAN / GTIN 4045197755476

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
250
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
280
Alu > 10% Si
N
245
PMMA akryyli
N
105
PEEK
N
85
PVDF GF20
N
60
PA 66 GF30
N
55
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
55
Cu
N
120
CuZn
N
150
GFK
N
55
CFK
N
55
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Uusimman sukupolven DLC-pinnoite sp2 ja sen alhainen hankauskerroin takaavat erinomaisen lastunpoiston. Alumiinimateriaalien tehotyöstöön. Hyvä kohdistustarkkuus ja reiän tarkka pyöreys 6 ohjausviisteen ansiosta.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Porien 12 × D prosessivarma käyttö edellyttää edeltävää keskiöintiä nrolla 121068121130.
Muodot HB ja HE ovat saatavana samaan hintaan kuin HA.
Muoto HB: tilausnro 123179.
Muoto HE: tilausnro 123178 + 129100HE.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin