{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nominal ⌀ DC | 4.5 mm | |
Pinnoitus | DLC | |
Lastuava aine | TKM | |
Standard | Manufacturer’s standard | |
Malli | 12×D | |
tyyppi | W | |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
recommended maximum drilling depth L2 | 57.3 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Flute length Lc | 64 mm | |
Overall length L | 102 mm | |
Shank ⌀ Ds | 6 mm | |
Shank tolerance | h6 | |
Feed f in aluminium short-chipping | 0.35 mm/rev. | |
Värirengas | keltainen | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 123178 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197755018 |